Courroies crantées en pouces Gates 130 XL 037

PowerGrip™ Timing

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :130 XL 037
Rubix :7608-1144520
Fabricant :925722013
EAN :5412571224313
COURROIE DENTEE 130 XL 037 POWERGRIP

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive13 ''
Largeur courroie9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 130 XL 037 POWERGRIP


La courroie synchrone classique PowerGrip™ de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Sans entretien et longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive13 ''
Largeur courroie9,525 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrecr
Nombre de dents65
Hauteur2,29 mm
Longueur primitive (mm)330,2 mm
9,76 HT
/ unité
11,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours