Courroies crantées en pouces Optibelt K600 L 100

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K600 L 100
Rubix :0314-1315525
Fabricant :1868924
EAN :4014486008319
COURROIE DENTEE K600 L 100 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K600 L 100 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents160
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)1524 mm
231,35 € HT
/ unité
277,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours