Références
Optibelt :630H
Rubix :0314-1067402
Fabricant :477H63077ZA500


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 63 '' |
| Largeur courroie | 127 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 630 H ZR - AU MM
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 63 '' |
| Largeur courroie | 127 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Nombre de dents | 126 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1600,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h