Courroies crantées en pouces Optibelt 1700 H 100

optibelt ZR H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1700 H 100
Rubix :0314-1047830
Fabricant :1750301
EAN :4014486005486
COURROIE DENTEE 1700 H 100 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive170 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1700 H 100 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive170 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents340
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)4318 mm
86,76 HT
/ unité
104,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours