Courroies crantées en pouces Optibelt K104 XL 050

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K104 XL 050
Rubix :0314-1315238
Fabricant :1862378
EAN :4014486026054
COURROIE DENTEE K104 XL 050 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive10,4 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K104 XL 050 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive10,4 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents52
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)264,16 mm
36,83 € HT
/ unité
44,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours