Courroies crantées en pouces Gates 124 L 050

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :124 L 050
Rubix :7608-1146894
Fabricant :925731012
EAN :5412571224450
COURROIE DENTEE 124 L 050 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive12,4 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 124 L 050 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive12,4 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (cordon de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents33
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)314,96 mm
6,34 € HT
/ unité
7,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours