Références
Optibelt :540 DL 075
Rubix :0314-1263331
Fabricant :1900795
EAN :4014486012446





Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 54 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 540 DL 075 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 54 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 144 |
| Hauteur | 4,57 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1371,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,35 € HT
/ unité
155,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours