Courroies crantées en pouces Optibelt 600 MXL 019
optibelt ZR MXL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :600 MXL 019
Rubix :0314-1255803
Fabricant :1630227
EAN :4014486070682





Résumé technique
| Profil | mxl |
|---|---|
| Longueur primitive | 6 '' |
| Largeur courroie | 4,763 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 600MXL 019
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Informations techniques
Attributs
| Profil | mxl |
|---|---|
| Longueur primitive | 6 '' |
| Largeur courroie | 4,763 mm |
| Division de dent | 2,03 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 75 |
| Hauteur | 1,2 mm |
| Longueur primitive (mm) | 152,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 € HT
/ unité
2,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours