Courroies crantées en pouces Optibelt K345 L 150

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K345 L 150
Rubix :0314-1315482
Fabricant :1887983
EAN :4014486007244
COURROIE DENTEE K345 L 150 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive34,5 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K345 L 150 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive34,5 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents92
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)876,3 mm
224,52 € HT
/ unité
269,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours