Courroies crantées en pouces Gates 450 H 100

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :450 H 100
Rubix :7608-1146963
Fabricant :925742045
EAN :5412571225358
COURROIE DENTEE 450 H 100 POWERGRIP

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive45 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 450 H 100 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur domaine d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes informatiques) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Applications

La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive45 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecr
Nombre de dents90
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)1143 mm
23,32 € HT
/ unité
27,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h