Roulement à rotules sur billes NSK 1317KJ, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 41 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 13

Voir les informations techniques

Références

NSK :1317KJ
Rubix :0294-1014478
Fabricant :1317KJ N
EAN :00029176522796
RLT A BILLES 1317 K CAGE ACIER 85X180X41

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1317 K CAGE ACIER 85X180X41


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur41 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
391,62 € HT
/ unité
469,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.