Roulement à rotules sur billes NTN 2314S, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 51 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2314S
Rubix :0281-1089885
EAN :4547359282467
RLT A BILLES 2314 CAGE ACIER 70X150X51

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2314 CAGE ACIER 70X150X51


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur51 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r37500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr111000 N
353,19 HT
/ unité
423,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.