Roulement à rotules sur billes SKF 2314, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 51 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2314
Rubix :0301-1014661
Fabricant :36001
EAN :7316577055965


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 51 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2314 CAGE ACIER 70X150X51
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
429,84 € HT
/ unité
515,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours