Roulement à rotules sur billes NSK 1305KJC3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1305KJC3
Rubix :0294-1155077
EAN :00029176409899


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1305 K C3 CAGE ACIER 25X62X17
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,39 € HT
/ unité
61,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours