Disque à tronçonner Norton 66252828195

Norton Blue Fire Inox Cutting Disc for Straight Grinder (disque à découper pour meuleuse droite)

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252828195
Rubix :0059-0547254
EAN :5900442786935
MEULE A TRONCONNER 63X1X10 INOX A60T BF41 UE50 (SD)

Résumé technique

Diamètre63 mm
Epaisseur1 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE A TRONCONNER 63X1X10 INOX A60T BF41 UE50 (SD)


La gamme de meules de tronçonnage et de meulage Norton Blue Fire offre un choix d'outils de travail du métal de haute qualité pour toutes les applications d'ébauche, y compris : l'enlèvement de soudures, la préparation de surface, l'enlèvement de métal, le remodelage et le tronçonnage de matériaux rouillés et corrodés.
Norton Blue Fire est le choix des professionnels et permet d'obtenir des résultats rapides et confortables.

Points forts

Les disques ultra-minces avec des grains à haute performance (épaisseur 1,0 ; 1,6) permettent de réaliser 50 % et plus de coupes que les disques de coupe similaires
Ce produit a une longue durée de vie, permet une coupe plus facile et un travail rapide avec un besoin minimal de bleuissement ou de reprise
Large gamme de tailles de disques disponibles pour la coupe et le meulage à l'aide d'une meuleuse droite ou d'une meuleuse d'angle dans les zones petites ou difficiles d'accès.

Applications

Coupure

Informations techniques


Attributs
Diamètre63 mm
Epaisseur1 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage10 mm
Grain60
Vitesse maxi80 m/s
Sérieblue fire
3,24 HT
/ unité
3,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h