Disque à tronçonner Norton 66252831462
MEULE PLATE 41R 125X 2,0X 22,23 BDX METAL (STK) UE25
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252831462
Rubix :0059-0504581
EAN :3157626951562


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 125X2X22,23 BDX METAL (STK) UE25
Ces meules BDX de Norton pour meuleuses d’angle offrent une performance optimale pour le tronçonnage précis du métal et de l’inox. Elles garantissent des coupes rapides et efficaces à un prix compétitif, répondant ainsi aux besoins des professionnels du bâtiment, de la construction et de l’industrie.
Caractéristiques:
Ces meules BDX combinent un design ultra-fin et une conception robuste pour offrir des performances constantes dans les applications de tronçonnage. Leur épaisseur de 2 mm permet des coupes nettes et précises avec un minimum d’efforts. Adaptées à l’acier et à l’inox, elles réduisent les ébavurages nécessaires après la coupe, améliorant ainsi la productivité globale. Leur durabilité est renforcée par un système de liant avancé, assurant des performances fiables même dans des environnements industriels exigeants.
Spécifications:
• Diamètre : 125 mm
• Épaisseur : 2 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Performances : coupe rapide et précise
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Caractéristiques:
Ces meules BDX combinent un design ultra-fin et une conception robuste pour offrir des performances constantes dans les applications de tronçonnage. Leur épaisseur de 2 mm permet des coupes nettes et précises avec un minimum d’efforts. Adaptées à l’acier et à l’inox, elles réduisent les ébavurages nécessaires après la coupe, améliorant ainsi la productivité globale. Leur durabilité est renforcée par un système de liant avancé, assurant des performances fiables même dans des environnements industriels exigeants.
Spécifications:
• Diamètre : 125 mm
• Épaisseur : 2 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Performances : coupe rapide et précise
Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.
Points forts
• Coupe rapide et précise grâce à une épaisseur ultra-fine.
• Compatibilité avec les meuleuses d’angle pour une utilisation facile.
• Conception robuste pour une durabilité accrue dans des environnements industriels.
• Réduction des ébavurages après la coupe, améliorant la productivité.
• Adaptées aux travaux sur métal et inox, offrant une grande polyvalence.
• Compatibilité avec les meuleuses d’angle pour une utilisation facile.
• Conception robuste pour une durabilité accrue dans des environnements industriels.
• Réduction des ébavurages après la coupe, améliorant la productivité.
• Adaptées aux travaux sur métal et inox, offrant une grande polyvalence.
Applications
Ces meules sont idéales pour les travaux de tronçonnage dans les secteurs du bâtiment, de la construction et de l’industrie. Compatibles avec les meuleuses d’angle, elles permettent de couper efficacement l’inox et l’acier tout en offrant des résultats précis et homogènes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | meuleuse d'angle |
| Forme | 41 |
| Grain | 30 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | bdx metal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,25 € HT
/ 25 unités
63,90 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours