Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique SAM 165-100, Longueur: 1000 mm
Niveaux double semelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :165-100
Rubix :0149-0594547
EAN :3272670737280



Documents
Détails articles : NIVEAU DOUBLE SEMELLE 1 METRE 165-100
Permet la lecture de la verticalité quelque soit votre position grâce au miroir interne à 45°.
Lecture frontale et lecture latérale.
Niveau double semelle rectifiée.
Embouts antichocs
Précision : < 0,5mm/m.
Lecture frontale et lecture latérale.
Niveau double semelle rectifiée.
Embouts antichocs
Précision : < 0,5mm/m.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Poids | 960 g |
| Matière | aluminium |
| Erreur admissible | 0,5 mm/m |
| Précision | précision < 0,5 mm/m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,50 € HT
/ unité
265,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
