Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley STHT1-43103, Longueur: 600 mm

Niveau tubulaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STHT1-43103
Rubix :5511-0524471
EAN :3253561431036
NIVEAU TUBULAIRE CLASSIC 60CM (UC2/UU10)

Résumé technique

Longueur600 mm
Typebulle
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NIVEAU TUBULAIRE CLASSIC 60CM (UC2/UU10)


Ce niveau à bulle Classic de Stanley est un outil de mesure fiable, disponible en huit longueurs de 40 cm à 200 cm. Son corps en aluminium et ses embouts antichocs en font un instrument adapté aux travaux courants sur chantier.

Caractéristiques :
Ce niveau Stanley assure l'essentiel de ce que l'on attend d'un bon niveau. Il intègre une fiole horizontale centrale de format extra-large, facilitant la lecture de la mise à niveau même dans des conditions d'éclairage limitées. Une fiole verticale vient compléter le dispositif pour les contrôles d'aplomb. La forme tubulaire de la série apporte un gain en ergonomie par rapport aux profils traditionnels. Les embouts de protection souples aux extrémités absorbent les chocs en cas de chute ou de manipulation brusque. Le corps en aluminium assure une bonne rigidité de l'ensemble sans alourdir l'outil. Il est très simple à nettoyer, ce qui simplifie l'entretien sur le terrain.

Spécifications :
- Précision horizontale : ± 0,5 mm/m.
- Précision verticale : 1 mm/m.
- Fioles : 1 fiole horizontale centrale extra-large + 1 fiole verticale.
- Matériau du corps : aluminium.
- Embouts : protection souple haute résistance aux chocs.

Longueurs disponibles :
- 40 cm — réf. STHT1-43102 ;
- 60 cm — réf. STHT1-43103 ;
- 80 cm — réf. STHT1-43104 ;
- 100 cm — réf. STHT1-43105 ;
- 120 cm — réf. STHT1-43106 ;
- 150 cm — réf. STHT1-43107 ;
- 180 cm — réf. STHT1-43108 ;
- 200 cm — réf. STHT1-43109.

Normes :
La DIN 877 est une norme allemande définissant les tolérances de précision et les méthodes de vérification des niveaux à bulle. Sa conformité garantit la fiabilité des mesures réalisées avec cet outil.

Points forts

- Fiole centrale surdimensionnée : la lecture du niveau est rapide, même à distance ou sous un éclairage défavorable.
- Embouts souples antichocs : limitent les dommages en cas de chute accidentelle, prolongeant la durée de vie de l'outil.
- Choix de huit longueurs : une seule référence de série couvre les besoins de 40 cm à 200 cm, selon la portée nécessaire.
- Corps aluminium rigide : stabilise l'appui sur les surfaces et maintient la précision de mesure dans le temps.

Applications

La gamme Classic s'utilise dans les travaux de second œuvre et de finition : pose de cloisons, d'huisseries, de faux plafonds ou de carrelage. Les longueurs courtes (40 à 80 cm) conviennent aux interventions en espace contraint (agencement, mobilier, électricité...), tandis que les formats 120 à 200 cm s'adaptent aux grandes surfaces à régler, comme des maçonneries, des menuiseries ou des éléments de charpente légère. Il trouve aussi sa place dans les ateliers de montage pour la vérification de l'aplomb de machines ou d'équipements fixés au sol.

Informations techniques


Attributs
Longueur600 mm
Typebulle
Matièrealuminium
Erreur admissible0,5 mm/mn
41,27 € HT
/ unité
49,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours