Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley FMHT43677-1, Longueur: 1220 mm
NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE 120 CM FATMAX PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMHT43677-1
Rubix :5511-5543809
Fabricant :FMHT43677-1
EAN :3253561436772
Documents
Détails articles : NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE 120 CM FATMAX PRO
Corps tubulaire en aluminium léger - Conception bord continu : solidité et possibilité de traçage - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 blocs fioles sécurisés - Bulle haute visibilité 20% plus grosse - Embouts amovibles : protection contre les marques et précision - Ergonomie : poignée enveloppante et rail préhensible - Aimants puissants
Points forts
TECHNOLOGIE DE FIOLE SÉCURISÉE : le cadre de support est conçu pour protéger la fiole des chocs.BORD CONTINU : traçage facile d’une ligne continue sur toute la longueur du niveau et meilleure résistance.FIOLES AGRANDIES : fioles lumineuses 90% plus grandes pour une meilleure visibilité.CORPS EN ALUMINIUM : profilé extrudé robuste.EMBOUTS AMOVIBLES : plus de précision dans les angles à 90°.EMBOUTS EN CAOUTCHOUC RENFORCÉS : absorbent les chocs lors de chutes.BORDS DE NIVELLEMENT FINEMENT FRAISÉS : offre une précision de 0,5 mm/m pour le bord primaire et 0,8 mm/m pour le secondaire.PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE ET UTILISATION FACILE À UNE MAIN grâce aux rails préhensibles et aux poignées enveloppantes.PROTECTION DES SURFACES ET ANTIDÉRAPANTS : les embouts en caoutchouc protègent les surfaces contre les marques et évitent de glisser.AIMANTS PUISSANTS EN TERRES RARES : pour une fixation ferme sur les surfaces métalliques
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1220 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,07 € HT
/ unité
110,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
