Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley 0-43-637, Longueur: 900 mm
Niveau tubulaire magnétique FATMAX® PRO
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :0-43-637
Rubix :5511-5240881
EAN :3253560436377

Détails articles : NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQ.90CM (UC1-UU3)
Les niveaux tubulaires magnétiques Stanley FATMAX PRO combinent un corps aluminium renforcé et des fioles acryliques monoblocs indéréglables et panoramiques pour un contrôle des niveaux fiable sur chantier. Disponibles en cinq longueurs de 40 à 200 cm.
Caractéristiques :
Le corps tubulaire en aluminium léger intègre des zones de renforcement stratégiques et une surface sans aspérités, ce qui facilite le nettoyage et limite les accrocs. Les fioles acryliques monoblocs sont scellées directement dans le niveau : leur calibrage reste stable dans le temps, sans risque de déréglage lié aux chocs ou aux vibrations. Les versions 600 mm, 900 mm, 1 200 mm et 2 m disposent de trois fioles réversibles haute visibilité, une horizontale et deux verticales, tandis que la version 400 mm en propose deux. Les semelles sont usinées sur les deux faces, dont une face aimantée permettant la fixation sur éléments ferromagnétiques. Un revêtement anti-abrasion protège la surface de l'outil, et des embouts renforcés absorbent les chocs en bout de course. La poignée bimatière vissée améliore la stabilité de préhension lors des manipulations répétées.
Spécifications :
- Longueurs disponibles : 400 mm (réf. 0-43-617), 600 mm (réf. 0-43-625), 900 mm (réf. 0-43-637), 1 200 mm (réf. 0-43-649), 2 000 mm (réf. 0-43-679).
- Corps : aluminium tubulaire léger avec zones de renforcement.
- Nombre de fioles : 3 sauf modèle 400 mm (2 uniquement).
- Configuration des fioles : 1 horizontale + 2 verticales (600 mm à 2 m) ; 1 horizontale + 1 verticale (400 mm).
- Type de fioles : acryliques monoblocs scellées, réversibles haute visibilité.
- Précision : ± 0,5 mm/m.
- Semelles : usinées sur 2 faces, dont 1 aimantée.
- Revêtement : protection anti-abrasion.
- Embouts : haute résistance aux chocs.
- Poignée : bimatière vissée.
Caractéristiques :
Le corps tubulaire en aluminium léger intègre des zones de renforcement stratégiques et une surface sans aspérités, ce qui facilite le nettoyage et limite les accrocs. Les fioles acryliques monoblocs sont scellées directement dans le niveau : leur calibrage reste stable dans le temps, sans risque de déréglage lié aux chocs ou aux vibrations. Les versions 600 mm, 900 mm, 1 200 mm et 2 m disposent de trois fioles réversibles haute visibilité, une horizontale et deux verticales, tandis que la version 400 mm en propose deux. Les semelles sont usinées sur les deux faces, dont une face aimantée permettant la fixation sur éléments ferromagnétiques. Un revêtement anti-abrasion protège la surface de l'outil, et des embouts renforcés absorbent les chocs en bout de course. La poignée bimatière vissée améliore la stabilité de préhension lors des manipulations répétées.
Spécifications :
- Longueurs disponibles : 400 mm (réf. 0-43-617), 600 mm (réf. 0-43-625), 900 mm (réf. 0-43-637), 1 200 mm (réf. 0-43-649), 2 000 mm (réf. 0-43-679).
- Corps : aluminium tubulaire léger avec zones de renforcement.
- Nombre de fioles : 3 sauf modèle 400 mm (2 uniquement).
- Configuration des fioles : 1 horizontale + 2 verticales (600 mm à 2 m) ; 1 horizontale + 1 verticale (400 mm).
- Type de fioles : acryliques monoblocs scellées, réversibles haute visibilité.
- Précision : ± 0,5 mm/m.
- Semelles : usinées sur 2 faces, dont 1 aimantée.
- Revêtement : protection anti-abrasion.
- Embouts : haute résistance aux chocs.
- Poignée : bimatière vissée.
Points forts
- Fioles indéréglables : le scellement monobloc maintient la précision de ± 0,5 mm/m sur la durée, même après des chocs répétés.
- Semelle aimantée : la fixation instantanée sur profilés, rails ou pièces métalliques libère les mains pendant la prise de mesure.
- Cinq longueurs disponibles : la gamme couvre des besoins allant du petit assemblage en atelier aux grandes surfaces de maçonnerie ou de menuiserie.
- Embouts haute résistance : les chutes ou impacts en bout de niveau n'altèrent pas l'intégrité structurelle de l'outil.
- Semelle aimantée : la fixation instantanée sur profilés, rails ou pièces métalliques libère les mains pendant la prise de mesure.
- Cinq longueurs disponibles : la gamme couvre des besoins allant du petit assemblage en atelier aux grandes surfaces de maçonnerie ou de menuiserie.
- Embouts haute résistance : les chutes ou impacts en bout de niveau n'altèrent pas l'intégrité structurelle de l'outil.
Applications
Les niveaux FATMAX PRO Stanley s'utilisent dans tous les corps de métier où le contrôle de l'horizontalité et de la verticalité est une étape courante du process : maçonnerie, carrelage, menuiserie, pose de cloisons sèches, plomberie, charpente métallique et installation d'équipements industriels. La semelle aimantée les rend particulièrement adaptés aux travaux sur structures en acier : échafaudages, charpentes, rails, etc. Les longueurs courtes (400 et 600 mm) conviennent aux contrôles en espace réduit ou aux vérifications ponctuelles sur pièces mécaniques, tandis que les versions 1 200 mm et 2 m répondent aux poses de grandes surfaces (maçonnerie, revêtements de sol, bardages, cloisons).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 900 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Matière | aluminium |
| Erreur admissible | 0,5 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,86 € HT
/ unité
110,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h