Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley 1-42-311, Longueur: 300 mm
Niveau trapézoïdal MLH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-42-311
Rubix :5511-5180192
EAN :3253561423116




Documents
Détails articles : NIVEAU ANTICHOC 1 SEMELL MLH 30 FATMAX (UC4-UU28)
Design ergonomique. Précision : +/- 0,5 mm/m. Semelle usinée.
Points forts
Plus grande fiole horizontale pour une meilleure visibilité.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Matière | aluminium |
| Erreur admissible | 0,05 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,44 € HT
/ unité
37,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h