Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Wilmart 500511, Longueur: 400 mm
Niveau trapèze alu 400mm 2 fioles base magnétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :500511
Rubix :0130-5265385
EAN :3363675005112

Documents
Détails articles : NIVEAU MAGNETIQUE MALH400
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Erreur admissible | 1 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,40 € HT
/ 10 unités
791,28 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
