Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Bosch GRL 300 HV (0601061501), Longueur: 190 mm
GRL 300 HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GRL 300 HV (0601061501)
Rubix :0136-5237097
Fabricant :0601061501
EAN :3165140578714




Documents
Détails articles : LASER ROTATIF 300ML GRL 300HV (+LR1+RC1+WM4)+COFFRET
Portée avec cellule de réception 300 m (diamètre) Portée 60 m Précision de mise à niveau ± 0,1 mm/m
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 190 mm |
|---|---|
| Type | laser |
| Erreur admissible | 0,1 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
818,78 € HT
/ unité
982,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
