Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Milwaukee 4932459097, Longueur: 170 mm | Magnétique: Oui

Niveau de torpille en laiton

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :4932459097
Rubix :8989-5466637
EAN :4002395283101
NIVEAU BILLET TORPEDO 17CM MAGNETIQUE

Résumé technique

Longueur170 mm
Typebulle
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : NIVEAU BILLET TORPEDO 17CM MAGNETIQUE


Ce niveau torpédo Milwaukee affiche une longueur compacte de 17 cm et embarque un aimant haute puissance. Ses trois fioles en acrylique et sa semelle usinée en font un outil de contrôle d'alignement adapté aux interventions rapides.

Caractéristiques :
L'aimant haute puissance permet une fixation directe sur les supports métalliques, libérant les deux mains pour les opérations de réglage et d'alignement. La semelle d'appui usinée garantit un contact stable et précis avec la surface contrôlée. Les trois fioles, réalisées en acrylique solide, résistent aux chocs et aux rayons ultraviolets, ce qui limite leur dégradation en usage extérieur prolongé. Une encoche est prévue d'un côté pour se positionner sur les joints de soudure des tuyaux et d'autres matériaux similaires.
Le design intègre également une rainure en V, apportant une stabilité renforcée sur les tuyaux en acier et les surfaces incurvées. La graduation métrique, gravée au laser, reste lisible durablement malgré les frottements et l'usure. Enfin, la forme biseautée et affinée du corps facilite le rangement dans une poche.

Spécifications :
- Modèle : Billet Torpedo Level.
- Longueur : 17 cm.
- Fonction magnétique : oui.
- Nombre de fioles : 3 (une horizontale, une verticale, une à 45°).
- Matériau des fioles : acrylique.
- Type de graduation : gravure laser.
- Taille graduée : 15 cm.
- Référence Milwaukee : 4932459097.

Points forts

- Fixation rapide : l'aimant intégré maintient l'outil en position sans effort.
- Lecture durable : la gravure laser conserve sa netteté malgré les manipulations répétées.
- Résistance accrue : l'acrylique des fioles limite les risques de casse et de jaunissement sous exposition solaire.
- Stabilité sur formes courbes : la rainure en V évite les glissements sur tuyaux et surfaces arrondies.
- Portabilité facilitée : le profil biseauté est parfait pour se glisser dans une poche.

Applications

Le format compact et la fonction magnétique orientent cet outil vers des contrôles rapides d'aplomb et d'horizontalité sur chantier ou en atelier. La présence d'une encoche adaptée aux joints de soudure des tuyaux permet un usage fréquent en plomberie, chauffagisme et tuyauterie industrielle. La stabilité apportée par la rainure en V convient également aux interventions sur structures métalliques cylindriques, comme les mâts, échafaudages, garde-corps ou canalisations. Les métiers concernés incluent notamment :
- Plomberie et installation sanitaire.
- Chauffage, ventilation et climatisation.
- Serrurerie et métallerie.
- Maintenance industrielle et contrôle d'installations.
- Second œuvre du bâtiment.

Informations techniques


Attributs
Longueur170 mm
Typebulle
Magnétiqueoui
Matièreacrylique
Erreur admissible0,5 mm/mn
42,87 € HT
/ unité
51,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h