Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley STHT41036-0, Longueur: 914.4 mm
NIVEAU TUBULAIRE 90 CM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STHT41036-0
Rubix :5511-5543796
Fabricant :STHT410360
EAN :3253560410360
Documents
Détails articles : NIVEAU TUBULAIRE 90 CM
Corps tubulaire en aluminium léger - Conception bord continu : solidité et possibilité de traçage - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles sécurisés - Bulle haute visibilité 20% plus grosse - Embouts agrandis - Ergonomie : poignée enveloppante et rail préhensible - Aimants
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 914,4 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,93 € HT
/ unité
63,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
