Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley 1-42-262, Longueur: 500 mm

Niveau de déclivité JM50

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-42-262
Rubix :5511-5028146
EAN :3253561422621
NIVEAU ANTICHOC 50CM 1-42-262 (UC1-UU5)

Résumé technique

Longueur500 mm
Typebulle

Documents

Détails articles : NIVEAU ANTICHOC 50CM 1-42-262 (UC1-UU5)


Construit autour d'un corps massif en alliage d'aluminium, le Stanley JM-50 permet de mesurer la déclivité d'une surface avec précision et rapidité. Son cadran multi-échelles et sa fiole antichoc en font un outil fiable pour un usage intensif professionnel.

Caractéristiques :
Le Stanley JM-50 (référence 1-42-262) intègre une fiole usinée dans la masse en Altuglas®, protégée contre les chocs par des patins en néoprène et résistante au gel. La graduation du cadran couvre simultanément les degrés, les pourcentages et les rapports simples (fractions), ce qui autorise une lecture directe sans conversion. Une vis de blocage permet de figer l'angle mesuré pour en conserver la valeur lors du report ou de la vérification. La semelle en V facilite le positionnement stable sur les profils cylindriques (tuyaux, rambardes, etc.). Le corps reçoit une peinture époxy lavable qui résiste aux salissures du chantier. L'ensemble est livré dans un coffret en bois assurant le rangement et le transport de l'instrument.

Spécifications :
- Modèle : JM-50.
- Longueur : 500 mm.
- Matériau du corps : alliage d'aluminium.
- Matériau de la fiole : Altuglas® (PMMA).
- Protection de la fiole : patins en néoprène antichoc, résistance au gel.
- Graduation du cadran : degrés, pourcentages, fractions (rapports simples).
- Système de blocage : vis de blocage angulaire.
- Semelle : profil en V pour surfaces cylindriques.
- Finition : peinture époxy lavable.
- Conditionnement : coffret en bois.
- Référence : 1-42-262.

Normes :
- DIN 877 : norme allemande définissant les exigences dimensionnelles et métrologiques applicables aux niveaux et instruments de mesure de planéité et d'inclinaison à usage professionnel.

Points forts

- Lisible : cadran gradué en degrés, pourcentages et fractions, sans calcul intermédiaire.
- Antichoc : fiole en altuglas protégée par des patins en néoprène, résistante au gel et aux manipulations en conditions difficiles.
- Verrouillable : vis de blocage angulaire pour maintenir la mesure lors des reports de cote ou des vérifications répétées.
- Polyvalent : semelle en V adaptée aux surfaces cylindriques, sans accessoire supplémentaire.
- Léger : corps en alliage d'aluminium alliant rigidité et faible masse pour les manipulations prolongées.

Applications

Le niveau JM-50 de Stanley répond aux besoins de mesure angulaire rencontrés dans le bâtiment, les travaux publics, la menuiserie, la chaudronnerie et la maintenance industrielle. Il convient au contrôle de l'inclinaison des charpentes, des conduits, des rampes d'accès ou des surfaces d'appui sur machines. La semelle en V le rend particulièrement adapté au travail sur tubes, arbres ou profilés ronds. En atelier de fabrication, la vis de blocage facilite la reproduction d'un angle lors d'opérations de traçage ou d'ajustage.

Informations techniques


Attributs
Longueur500 mm
Typebulle
361,96 € HT
/ unité
434,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h