Gants à usage unique Ansell 93-311-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile
Nitrilite® 93-311
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :93-311-9
Rubix :0493-6140957
Fabricant :93311090
EAN :0076490491895



Documents
Détails articles : GANT NITRILITE 93311 T8,5/9
Élaboré pour les environnements sensibles, le gant à usage unique Ansell Nitrilite™ 93-311 répond aux besoins des salles blanches ISO 5. Sa formulation sans latex ni accélérateurs chimiques contribue à une utilisation sûre et maîtrisée.
Caractéristiques :
Le Nitrilite™ 93-311 est conçu pour les opérations en salle blanche nécessitant propreté et maniabilité. Sa structure en nitrile 100 % réduit les risques liés au latex, tandis que l’absence d’accélérateurs chimiques limite les sensibilités cutanées. La surface adhérisée au niveau des doigts soutient la préhension, et la sensibilité tactile est préservée grâce à une épaisseur adaptée. La manchette longue avec bord roulé facilite l’enfilage et stabilise le maintien pendant les manipulations.
Spécifications :
- Matériau : nitrile.
- Couleur : blanc.
- Forme : ambidextre.
- Jetable : oui.
- Modèle de manchette : bord roulé.
- Surface externe : doigts adhérisés.
- Surface interne : non poudrée, ni chlorée.
- Longueur du gant : 300 mm.
- Classe de salle blanche : ISO 5.
- Stérile : non.
- Épaisseurs : 0,11 mm (paume), 0,17 mm (doigts), 0,09 mm (manchette).
- Largeur paume : de 90 mm à 115 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Absence de trous (niveau d’inspection) : NQA 2,5.
- Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques : oui.
- Conditionnement : 50 gants par sachet intérieur ; 2 sachets intérieurs par sachet principal ; 10 sachets principaux par sachet de protection.
- Durée limite de stockage : 5 ans.
Normes :
Ces gants jetables sont des EPI de catégorie III contre les risques irréversibles. Ils sont ainsi certifiés CE en vertu du règlement européen 2016/425. Ils sont testés et approuvés selon les normes suivantes :
- EN ISO 21420:2020 : précise les exigences générales applicables aux gants de protection.
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (J K T) : décrit les niveaux de résistance aux agents chimiques suivants : n-heptane, hydroxyde de sodium à 40 % et formaldéhyde à 37 %.
- EN ISO 374-5:2016 : inclut des exigences relatives à la protection contre les micro-organismes.
- FDA 21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire : atteste la conformité aux usages alimentaires.
De plus, ils sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 14001 et ISO 9001.
Caractéristiques :
Le Nitrilite™ 93-311 est conçu pour les opérations en salle blanche nécessitant propreté et maniabilité. Sa structure en nitrile 100 % réduit les risques liés au latex, tandis que l’absence d’accélérateurs chimiques limite les sensibilités cutanées. La surface adhérisée au niveau des doigts soutient la préhension, et la sensibilité tactile est préservée grâce à une épaisseur adaptée. La manchette longue avec bord roulé facilite l’enfilage et stabilise le maintien pendant les manipulations.
Spécifications :
- Matériau : nitrile.
- Couleur : blanc.
- Forme : ambidextre.
- Jetable : oui.
- Modèle de manchette : bord roulé.
- Surface externe : doigts adhérisés.
- Surface interne : non poudrée, ni chlorée.
- Longueur du gant : 300 mm.
- Classe de salle blanche : ISO 5.
- Stérile : non.
- Épaisseurs : 0,11 mm (paume), 0,17 mm (doigts), 0,09 mm (manchette).
- Largeur paume : de 90 mm à 115 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Absence de trous (niveau d’inspection) : NQA 2,5.
- Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques : oui.
- Conditionnement : 50 gants par sachet intérieur ; 2 sachets intérieurs par sachet principal ; 10 sachets principaux par sachet de protection.
- Durée limite de stockage : 5 ans.
Normes :
Ces gants jetables sont des EPI de catégorie III contre les risques irréversibles. Ils sont ainsi certifiés CE en vertu du règlement européen 2016/425. Ils sont testés et approuvés selon les normes suivantes :
- EN ISO 21420:2020 : précise les exigences générales applicables aux gants de protection.
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (J K T) : décrit les niveaux de résistance aux agents chimiques suivants : n-heptane, hydroxyde de sodium à 40 % et formaldéhyde à 37 %.
- EN ISO 374-5:2016 : inclut des exigences relatives à la protection contre les micro-organismes.
- FDA 21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire : atteste la conformité aux usages alimentaires.
De plus, ils sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 14001 et ISO 9001.
Points forts
- Maintient la propreté des environnements contrôlés via une compatibilité ISO 5.
- Réduit les risques allergènes grâce à l’absence de latex et d’accélérateurs chimiques.
- Soutient les opérations de précision grâce à une bonne sensibilité tactile.
- Favorise la maîtrise des manipulations avec la surface adhérisée des doigts.
- Réduit les risques allergènes grâce à l’absence de latex et d’accélérateurs chimiques.
- Soutient les opérations de précision grâce à une bonne sensibilité tactile.
- Favorise la maîtrise des manipulations avec la surface adhérisée des doigts.
Applications
Le gant à usage unique Ansell Nitrilite™ 93-311 s’intègre aux activités en environnements contrôlés impliquant des manipulations de substances solides ou liquides, ainsi que des séquences de nettoyage ou de transfert. Il accompagne notamment les opérations de préparation de salle blanche, de formulation, de nettoyage de déversements, d’assemblage de pièces et de pesée de matières premières. Les secteurs suivants mobilisent régulièrement ce modèle : sciences de la vie et électronique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | double emballage compatible avec les salles blanches et emballé dans un carton d'expédition doublé ; 100 gants par sachet (plusieurs sachets par caisse). |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | 100% polymère nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,30 € HT
/ 10 boites
599,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours