Gel nettoyant Loctite SF 7850, Conditionnement : 1 Bouteille | Capacité : 0.4 l

Nettoyant pour les mains à base d'eau SF 7850

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SF 7850
Rubix :0166-6138948
Fabricant :2098250
EAN :4058093001998
CREME NETTOYANTE UNIV.MAIN LOCTITE SF 7850 FL 400ML

Résumé technique

Conditionnement1 bouteille
Capacité0,4 l

Documents

Détails articles : CREME NETTOYANTE UNIV.MAIN LOCTITE SF 7850 FL 400ML


Le gel nettoyant LOCTITE® SF 7850 est une solution de nettoyage des mains performante et naturelle, conçue pour les professionnels exigeants. Composé à base d'eau et enrichi en d-Limonène, un solvant naturel extrait des agrumes, ce produit élimine efficacement la graisse, l'huile, la peinture, l'encre, les colles et les salissures tenaces. Sa formule sans huiles minérales ni solvants à base de pétrole garantit un nettoyage en profondeur tout en respectant la peau. Ce gel biodégradable peut être utilisé avec ou sans eau, offrant une grande flexibilité dans les environnements industriels.

Caractéristiques :
LOCTITE® SF 7850 est une lotion nettoyante à base aqueuse qui présente un aspect blanc cassé. Son action nettoyante repose sur le d-Limonène, connu pour ses propriétés dégraissantes naturelles. Il contient des agents adoucissants tels que l'aloe vera, la lanoline et l'huile de jojoba qui protègent l'épiderme lors du nettoyage fréquent. Il ne contient ni parfums artificiels, ni solvants à base de pétrole, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs sensibles. Ses particules abrasives ultra fines assurent un nettoyage en profondeur sans endommager la peau, tout en procurant une sensation de fraîcheur grâce à son parfum citronné naturel.

Spécifications :
• Forme : lotion visqueuse
• Couleur : blanc cassé
• Base : aqueuse
• Solvant actif : d-Limonène (agrumes)
• Parfum : naturel citronné (sans parfum artificiel)
• Agents adoucissants : aloe vera, lanoline, huile de jojoba
• Utilisation : avec ou sans eau
• Action : dégraissante, nettoyante, douce pour la peau
• Densité : 0,97 à 1,03 à 25 °C

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

• Élimine efficacement les graisses, huiles, colles, encres et autres salissures industrielles
• Formule biodégradable respectueuse de l'environnement
• Ne contient ni huiles minérales ni solvants pétroliers
• Utilisable avec ou sans eau
• Enrichi en aloe vera, lanoline et huile de jojoba pour une protection cutanée renforcée
• Parfum naturel d'agrumes pour une expérience sensorielle agréable
• Contient des agents abrasifs fins pour un nettoyage profond sans irriter la peau

Applications

Idéal pour une utilisation dans les ateliers, garages, usines ou chantiers, LOCTITE® SF 7850 est conçu pour les professionnels ayant besoin d’un nettoyage efficace et rapide des mains très souillées. Il s’utilise notamment dans les secteurs de la mécanique, de la maintenance, de l’automobile, de l’impression et du bâtiment. Adapté aux environnements sans point d’eau, il constitue une solution pratique et mobile pour assurer une hygiène optimale en toutes circonstances. Il est compatible avec les distributeurs standards de crème nettoyante et peut être directement appliqué sur les mains pour dissoudre efficacement les contaminants avant rinçage ou essuyage.

Informations techniques


Attributs
Conditionnement1 bouteille
Capacité0,4 l
483,84 HT
/ 12 unités
580,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Conditionnement

Capacité