Gel nettoyant Loctite SF 7850, Conditionnement : Bidon | Capacité : 3 l

Nettoyant pour les mains à base d'eau SF 7850

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SF 7850
Rubix :0166-1002213
Fabricant :1658114
EAN :5010266006819
CREME NETTOYANTE UNIV.MAIN BI 3L LOCTITE SF 7850 UC4

Résumé technique

Conditionnementbidon
Capacité3 l

Documents

Détails articles : CREME NETTOYANTE UNIV.MAIN BI 3L LOCTITE SF 7850 UC4


Cette crème nettoyante pour les mains à base d'eau SF 7850 offre un moyen efficace et naturel de nettoyer les mains tout en préservant la peau.

Caractéristiques
La crème nettoyante SF 7850 a été développée en utilisant une technologie à base aqueuse. Sa texture unique, sous forme d'émulsion visqueuse blanc cassé, permet de l'appliquer facilement sur les mains. Sans polymérisation, ce nettoyant repose sur son solvant naturel tiré des agrumes, le d-Limonène, pour dissoudre les graisses et saletés.

Spécifications
Ce tube de crème est sans solvant pétrolier. Son odeur citronnée est naturelle et ne contient aucun parfum artificiel. Cette crème nettoyante abrasive respecte la peau ; elle contient des agents adoucissants tels que aloé vera, lanoline et huile de jojoba. La composition spécifique de ce produit permet de nettoyer les mains sans utiliser d’eau.

Informations sur la marque
Fabricant de produits industriels de haute qualité pour divers secteurs, Loctite est reconnu pour ses solutions performantes et durables. La société est dédiée à faciliter le travail de ses clients en proposant des produits et services qui répondent à leurs besoins individuels. Ce produit nettoyant est un exemple parfait de l'engagement de Loctite envers l'innovation et la satisfaction du client.

Points forts

Ce nettoyant est composé d'ingrédients naturels tels que l'aloé vera, la lanoline et l'huile de jojoba. Ces ingrédients ajoutent un effet adoucissant substantiel à la crème, rendant la peau de vos mains incroyablement douce à chaque utilisation. Ce produit élimine efficacement les saletés incrustées, la graisse et l'huile. Avec ou sans eau, ce produit nettoyant s'utilise facilement en toutes circonstances.

Applications

Ce nettoyant pour les mains est conçu pour un usage général, là où les mains peuvent être exposées à la saleté et à la graisse. Il est idéalement utilisé dans un contexte industriel où la propreté est essentielle, tout en prenant soin de la peau des utilisateurs.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon
Capacité3 l
34,61 HT
/ unité
41,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h