Nettoyant KF 1001, Contenance: 500 ml
Nettoyant F2 spécial contacts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :1001
Rubix :5338-0057817
EAN :3488970010019

Documents
Détails articles : NETTOYANT CONTACT F2 SPE AE500ML UC12
Traitement des contacts de toutes natures sans démontage : contacts glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, potentiomètres, supports de lampes, bornes d'accumulateurs...
Points forts
Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures présents sur les contacts. Multipositions, l'aérosol est équipé d'une valve spéciale permettant une vaporisation dans toutes les directions, y compris tête en bas.
Applications
Electronique, radio, télévision, téléphonie, électricité automobile, électronique médicale...
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | < 0 (closed cup) |
| Niveau de pH | not applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,78 € HT
/ unité
47,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
