Tapis Knipex 98 67 10, Couleur : Orange | Epaisseur : 1 mm

Nappe isolante en caoutchouc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :98 67 10
Rubix :7510-6145025
EAN :4003773026617
TAPIS ISOL. CAOUTCH. 1000X1000X1MM 1000V

Résumé technique

Epaisseur1 mm
Largeur1000 mm
Couleurorange
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAPIS ISOL. CAOUTCH. 1000X1000X1MM 1000V


La nappe isolante en caoutchouc Knipex est conçue pour assurer une protection fiable lors de travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1000 V.

Caractéristiques :
Cette nappe isolante combine résistance mécanique et performance isolante pour une utilisation en toute confiance. Elle est fabriquée en caoutchouc de haute qualité, garantissant une excellente durabilité face à l’usure et aux sollicitations quotidiennes. Son épaisseur de 1,0 mm offre un équilibre optimal entre flexibilité et protection. Facile à déployer sur un poste de travail, elle assure une isolation efficace contre les risques électriques. Compacte et maniable, elle peut être utilisée aussi bien dans les ateliers que sur les chantiers.

Spécifications :
- Référence produit : 98 67 (05 ou 10).
- Dimensions : 500 x 500 mm ou 1000 x 1000 mm.
- Épaisseur : 1,0 mm.
- Poids : 301 g (820 g pour la version 1000)
- Matière : caoutchouc isolant haute qualité.
- Couleur : rouge.
- Conception compacte pour un transport aisé une fois roulée.
- Identification produit avec date de validité imprimée en jaune.
- Protection spécifique contre les pièces sous tension.

Normes :
Ce produit est conforme à la norme DIN/EN IEC 61112, garantissant une isolation électrique fiable.Il est conforme à la réglementation REACH, ce qui signifie qu’il ne contient pas de substances SVHC.

Informations sur la marque :
Knipex est une entreprise allemande fondée en 1882, reconnue mondialement pour son savoir-faire dans la fabrication d’outils de qualité professionnelle. Basée à Wuppertal, elle développe des solutions innovantes pour les secteurs de l’électricité, de l’artisanat et de l’industrie. Avec des centaines de références disponibles dans plus de 100 pays, Knipex incarne fiabilité, sécurité et durabilité.
for added protection when working live or close to live parts

Points forts

- Sécurité renforcée grâce à une isolation fiable conforme aux standards les plus stricts.
- Excellente durabilité grâce au caoutchouc de haute qualité.
- Utilisation polyvalente en atelier ou sur chantier.
- Format compact et pratique à transporter et à stocker.

Applications

Idéale pour les travaux de maintenance, d’installation et de réparation dans les environnements électriques. Utilisée par les électriciens, les techniciens de maintenance et les installateurs pour sécuriser les zones de travail lors d’interventions sur des pièces sous tension. Se déploie facilement sur un établi en atelier pour protéger l’opérateur. Format carré de 500 x 500 mm qui convient parfaitement aux interventions rapides et version 1000 x 1000 mm qui offre une surface plus étendue pour des opérations complexes.

Informations techniques


Attributs
Epaisseur1 mm
Largeur1000 mm
Couleurorange
Longueur1000 mm
413,60 HT
/ unité
496,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Largeur

Longueur