Moyeu amovible Mecaline MA504075

Moyeu Amovible 5040

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA504075
Rubix :X600-1418689
Fabricant :883116
EAN :3660338365331
MOYEU AMOVIBLE 5040 AL 75

Résumé technique

Moyeu amovible Taper5040
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5040 AL 75


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper5040
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure20 mm
Réglage du couple270 N.m
Longueur de douille101,6 mm
Diamètre d'alésage75 mm
114,18 € HT
/ 3 unités
137,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours