Moyeu amovible Mecaline MA131019

Moyeu Amovible 1310

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA131019
Rubix :C600-1272562
Fabricant :856910
EAN :3660338121876
MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 19

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1310
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 19


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1310
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure6 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille25,4 mm
Diamètre d'alésage19 mm
Promotion
Au lieu de 2,49 €
2,34 € HT
/ unité
2,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours