Moyeu amovible Mecaline MA161516
Moyeu Amovible 1615
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA161516
Rubix :C600-1269297
Fabricant :856937
EAN :3660338122125

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1615 AL 16
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 5 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 38,1 mm |
| Diamètre d'alésage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,73 € HT
/ unité
9,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h