Moyeu amovible Mecaline MA303075
Moyeux amovibles métriques 3030
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA303075
Rubix :C600-1272602
Fabricant :857035
EAN :3660338123054

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 75
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 20 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 76,2 mm |
| Diamètre d'alésage | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,35 € HT
/ unité
40,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h