Moyeu amovible Mecaline MA303070
Moyeux amovibles métriques 3030
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA303070
Rubix :C600-1272601
Fabricant :857034
EAN :3660338123047

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 70
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 20 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 76,2 mm |
| Diamètre d'alésage | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,35 € HT
/ unité
40,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h