Moyeu amovible Optibelt 1610-1

OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :1610-1
Rubix :0314-1072853
Fabricant :1602388
EAN :4014486254099
MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 25.4 ( 4025)

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1610
Matièreen-gjl-200 (fonte) – din en 1561
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 25.4 ( 4025)


Douilles coniques

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1610
Matièreen-gjl-200 (fonte) – din en 1561
Largeur de la rainure8 mm
Réglage du couple20 N.m
Longueur de douille25,4 mm
Diamètre de percage (pouces)1 ''
Diamètre d'alésage57,15 mm
Poids410 g
11,54 € HT
/ unité
13,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours