Moyeu amovible Mecaline MA454575
Moyeu Amovible 4545
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA454575
Rubix :C600-1272637
Fabricant :857073
EAN :3660338123405

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4545 AL 75
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 20 mm |
| Réglage du couple | 192 N.m |
| Longueur de douille | 115 mm |
| Diamètre d'alésage | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,01 € HT
/ unité
118,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h