Références
Mecaline :MA4535110
Rubix :X600-1418703
Fabricant :883102
EAN :3660338365195

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 110
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour la fixation de composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4535 |
|---|---|
| Matière | gg25 fonte |
| Largeur de la rainure | 28 mm |
| Réglage du couple | 190 N.m |
| Longueur de douille | 88,9 mm |
| Diamètre d'alésage | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,21 € HT
/ unité
116,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
