Moyeu amovible Mecaline MA121518
Moyeu Amovible 1215
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA121518
Rubix :C600-1272550
Fabricant :856897
EAN :3660338121753

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1215 AL 18
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1215 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 6 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 38,1 mm |
| Diamètre d'alésage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,65 € HT
/ unité
16,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
