Références
Mecaline :MA3525100
Rubix :X600-1476275
Fabricant :890457
EAN :3660338429668

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 100
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
GG 25 Fonte, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour la fixation d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 28 mm |
| Réglage du couple | 115 N.m |
| Longueur de douille | 63,5 mm |
| Diamètre d'alésage | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,93 € HT
/ unité
55,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h