Références
Mecaline :MA3020.2
Rubix :X600-1504159
EAN :3660338488016


Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE POUCES 3020-2
Moyeux amovibles - DIN 6885 - Alésages cote pouces
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 12,7 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 50,8 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 2 '' |
| Poids | 2700 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,40 € HT
/ 10 unités
272,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
