Références
Mecaline :MA4535100
Rubix :X600-1418704
Fabricant :883101
EAN :3660338365188

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 100
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour la fixation de composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4535 |
|---|---|
| Matière | gg25 fonte |
| Largeur de la rainure | 28 mm |
| Réglage du couple | 190 N.m |
| Longueur de douille | 88,9 mm |
| Diamètre d'alésage | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 64,97 €
61,60 € HT
/ unité
73,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours