Références
Mecaline :MA352548
Rubix :X600-1420150
EAN :3660338292217

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL D48
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
GG 25 Fonte, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour la fixation d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 14 mm |
| Réglage du couple | 115 N.m |
| Longueur de douille | 63,5 mm |
| Diamètre d'alésage | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,95 € HT
/ unité
55,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours