Moyeu amovible Mecaline MA161538

Moyeu Amovible 1615

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :MA161538
Rubix :C600-1269308
Fabricant :856948
EAN :3660338122231
MOYEU AMOVIBLE 1615 AL 38
Résumé technique
Moyeu amovible Taper1615
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1615 AL 38


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1615
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure10 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille38,1 mm
Diamètre d'alésage38 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,11 HT
/ unité
9,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h