Références
Mecaline :MA403048
Rubix :X600-1420139
EAN :3660338292323

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4030 AL D48
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG 25, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour la fixation des composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4030 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 14 mm |
| Réglage du couple | 170 N.m |
| Longueur de douille | 76,2 mm |
| Diamètre d'alésage | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 38,96 €
36,95 € HT
/ unité
44,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours