Moyeu amovible Mecaline MA5050115
Moyeu amovible 5050
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA5050115
Rubix :C600-1272656
Fabricant :857093
EAN :3660338123597

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 115
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 32 mm |
| Réglage du couple | 272 N.m |
| Longueur de douille | 127 mm |
| Diamètre d'alésage | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,92 € HT
/ unité
128,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
