Moyeu amovible Mecaline MA302042

Moyeu Amovible 3020

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA302042
Rubix :C600-1272578
Fabricant :857010
EAN :3660338122811
MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 42

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 42


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure12 mm
Réglage du couple90 N.m
Longueur de douille50,8 mm
Diamètre d'alésage42 mm
21,40 € HT
/ unité
25,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h