Moyeu amovible Mecaline MA505070

Moyeu amovible 5050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA505070
Rubix :C600-1272647
Fabricant :857084
EAN :3660338123504
MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 70

Résumé technique

Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 70


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure20 mm
Réglage du couple272 N.m
Longueur de douille127 mm
Diamètre d'alésage70 mm
138,38 € HT
/ unité
166,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours