Moyeu amovible Mecaline MA404080

Moyeu Amovible 4040

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA404080
Rubix :C600-1272628
Fabricant :857063
EAN :3660338123313
MOYEU AMOVIBLE 4040 AL 80

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4040
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4040 AL 80


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG25, livrée emballée avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour fixer des composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4040
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure22 mm
Réglage du couple169 N.m
Longueur de douille101,6 mm
Diamètre d'alésage80 mm
63,39 € HT
/ unité
76,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h